Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Blechschrauben Linsenkopf Sortiment 1.403-teilig
Blechschrauben Linsenkopf Sortiment 1.403-teilig - 1 Blechschrauben Linsenkopf Sortiment 1.403-teilig - 2 Blechschrauben Linsenkopf Sortiment 1.403-teilig - 3 Blechschrauben Linsenkopf Sortiment 1.403-teilig - 4 Blechschrauben Linsenkopf Sortiment 1.403-teilig - 5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Blechschrauben Linsenkopf Sortiment 1.403-teilig - 1
Blechschrauben Linsenkopf Sortiment 1.403-teilig - 2
Blechschrauben Linsenkopf Sortiment 1.403-teilig - 3
Blechschrauben Linsenkopf Sortiment 1.403-teilig - 4
Blechschrauben Linsenkopf Sortiment 1.403-teilig - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechschrauben Linsenkopf Sortiment 1.403-teilig

WN 111, Edelstahl A2, blank, AW-Antrieb im System-Koffer 4.4.1
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
Inhalt: 1403 Teile


  • 100 Blechschrauben 2,9 x 9,5 mm

  • Je 100 Blechschrauben 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 25 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm

  • Je 50 Blechschrauben 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm

  • Je 1 Bit AW10 / AW20 / AW25