Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechschrauben Linsenkopf Sortiment 1.403-teilig
WN 111, Edelstahl A2, blank, AW-Antrieb im System-Koffer 4.4.1
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Ausführungen
Inhalt: 1403 Teile
- 100 Blechschrauben 2,9 x 9,5 mm
- Je 100 Blechschrauben 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 25 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
- Je 50 Blechschrauben 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm
- Je 1 Bit AW10 / AW20 / AW25
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!