Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PRIPRESS® Winkel 90° PPSU
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum Anschluss von PRIPRESS® Verbundrohren
- Einfache und schnelle Montage
- Kein Entgraten oder Kalibrieren erforderlich, dadurch ist bei Verlegung eine Zeitersparnis von bis zu 30 % möglich
- Optimale Sicherheit bei der Installation
- Beim Abdrücken wird erkannt, ob die Verpressung vergessen wurde, da die Verbindung in unverpresstem Zustand undicht ist
- Lässt sich mit gängigen Presswerkzeugen (mit TH Presskonturen) verarbeiten
- DVGW / ÖVGW-geprüft und -zugelassen
- Für Druckluftsysteme bis 15 bar geeignet
Trinkwasser- und Heizungsinstallation
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!