Eckverbinder mit Deckel
Eckverbinder mit Deckel - 1
Eckverbinder mit Deckel - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eckverbinder mit Deckel

Für Verbindungen mit geringer Belastung

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Länge: 42 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Breite: 20 mm
  • Lochabstand: 25 mm
  • Abstand Anschlag - Mitte Loch: 11 mm
  • Lochdurchmesser: 4,2 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Länge Höhe Anzahl VE
Preis/VE
06832016
Orangebraun RAL 8023 ähnlich Kunststoff 42 mm 20 mm
200 St.
06832017
Lichtgrau RAL 7035 ähnlich Kunststoff 42 mm 20 mm
200 St.
06832013
Papyrusweiß RAL 9018 ähnlich Kunststoff 42 mm 20 mm
200 St.
06832015
Schokoladenbraun RAL 8017 ähnlich Kunststoff 42 mm 20 mm
200 St.
06832014
Cremeweiß RAL 9001 ähnlich Kunststoff 42 mm 20 mm
200 St.
0683201150
Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich Kunststoff 42 mm 20 mm
200 St.
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
  • Zum handfesten Anschrauben mit Senkkopfschraube Ø 3,5 mm

  • Einfach und schnell montiert

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!