Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Eckschrank-Schwenkbeschlag VS COR FOLD
Beim Öffnen schwenken die vorderen Körbe automatisch heraus. Das ermöglicht einen freien Zugriff auf die hinteren Körbe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die Einbauvorteile:
- Einfache Montage auf dem Boden und der Seite
- Werkzeuglose Montage der Einzelteile
- Nachträgliche Montage problemlos möglich
Die Nutzungsvorteile:
- Optimaler Zugriff und Überblick bei geöffneter Front auf alle Körbe
- Elegantes und leises Schließen dank integrierter Dämpfung
- Durch die individuelle und leichte Höhenverstellung der Körbe kann der Beschlag jederzeit auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!