Boden-Set zu CORNERSTONE Swing
Boden-Set zu CORNERSTONE Swing - 1
Boden-Set zu CORNERSTONE Swing - 2
Boden-Set zu CORNERSTONE Swing - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Boden-Set zu CORNERSTONE Swing

Links und rechts montierbar

  • Einbauhöhe min.: 610 mm
  • Lichte Einbautiefe min.: 490 mm
  • Werkstoff: Stahl / Holz
  • Anzahl Fachböden: 2 STK
  • Traglast Fachboden: 18 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Korpusbreite Lichtes Öffnungsmaß Oberfläche Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0683730423
1000 mm 562 mm Pulverbeschichtet Anthrazit
1 St.
0683730422
1000 mm 462 mm Pulverbeschichtet Anthrazit
1 St.
0683730421
900 mm 412 mm Pulverbeschichtet Anthrazit
1 St.
0683730485
900 mm 412 mm Verchromt
1 St.
0683730486
1000 mm 462 mm Verchromt
1 St.
0683730487
1000 mm 562 mm Verchromt
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
  • Für Korpusbreiten 900 bis 1000 mm

  • Für Türbreiten 450, 500 und 600 mm

  • Für Einbauhöhe 610 - 770 mm

  • Traglast pro Tablar max. 18 kg

  • In Weiß/Chrom oder in Anthrazit lieferbar

  • Tablare lassen sich einfach und werkzeuglos am Beschlag montieren

  • Tablare sind rechts und links verwendbar. Somit keine Verwechslungsgefahr