Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Eckschrank-Schiebebeschlag–Set VS COR FLEX
Eckschrank-Schiebebeschlag–Set VS COR FLEX - 1
Eckschrank-Schiebebeschlag–Set VS COR FLEX - 2
Eckschrank-Schiebebeschlag–Set VS COR FLEX - 3
Eckschrank-Schiebebeschlag–Set VS COR FLEX - 4
Eckschrank-Schiebebeschlag–Set VS COR FLEX - 5
Eckschrank-Schiebebeschlag–Set VS COR FLEX - 6
Eckschrank-Schiebebeschlag–Set VS COR FLEX - 7
Eckschrank-Schiebebeschlag–Set VS COR FLEX - 8

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eckschrank-Schiebebeschlag–Set VS COR FLEX

Für Korpusbreiten von 900 bis 1200 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Die Einbauvorteile:


  • Kein Messen beim Einbau notwendig durch mitgelieferte Einbauschablone

  • Beschlag ist links sowie rechts montierbar

  • Der Rahmen wird nur mit wenigen Schrauben auf dem Schrankboden befestigt was die Montage sehr einfach macht

  • Jederzeit in Eckschränken nachrüstbar, ohne das die Arbeitsplatte entfernt werden muss


Die Nutzungsvorteile:


  • Optimaler Zugriff auf 100% des Schrankinhalts

  • Mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Auszügen

  • Vorgegebener Bewegungsablauf, welcher das versehentliche Schließen und mögliche Schäden an angrenzenden Schränken verhindert
Hinweis

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!