Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro Set
Die Eckschrankvariante mit deutlich besser nutzbarem Stauraum und perfektem Zugriff, mit 2 Böden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die Eckschranklösung mit deutlich besser nutzbarem Stauraum
- Schwebende Holz-Rundböden
- Perfekter Zugriff
Die Böden werden durch ein quer durch den Korpus laufendes Traver gehalten
- Mechanik ist praktisch unsichtbar
- Im standard Korpus einsetzbar
- Stabilisiert den Korpus
Stabiler Rahmen pulverbeschichtet, Weiß RAL 9010
- Dauerhafter Schutz
- Pflegeleicht
Holzboden mit umlaufender Reling aus Stahldraht ∅ 7 mm, hochglanzverchromt
Ansprechende Optik
Durchgehender Boden, Farbe weiß, Stärke 16 mm
- Große Ablagefläche
- Maximale Stauraumausnutzung im Eckschrank
Höhenflexible Bodenpositionierung unabhängig von Korpushöhe
- Jederzeit im 40 mm Lochraster möglich
- Beste Platzausnutzung
- Nachträgliche Montage problemlos möglich
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!