Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Eckschrank-Schwenkbeschlag VS COR Wheel mit 2/4 Halbkreisboden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Links und rechts gleichermaßen einsetzbar
Unabhängiges Herausschwenken der Tablare
Unterer Boden schwenkt automatisch beim Öffnen der Tür mit heraus
- Perfekter Zugriff
- Pflegeleicht
Tablare mit umlaufender Reling aus Stahldraht ø 7 mm, hochglanzverchromt
Ansprechende Optik
Durchgehender Boden, Farbe weiß, Stärke 16 mm
- Große Ablagefläche
- Maximale Stauraumausnutzung im Eckschrank
Der obere Boden lässt sich höhenvariabel montieren
- Beste Platzausnutzung
- Bleibt nach der Montage höhenvariabel
Montagefreundlich
Einfaches Einrasten der Säule am Mittelpfosten
Nachträgliche Montage problemlos möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!