Eck- und Endkappen-Set für UBL-12-10
Eck- und Endkappen-Set für UBL-12-10 - 1
Eck- und Endkappen-Set für UBL-12-10 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eck- und Endkappen-Set für UBL-12-10

Zubehör-Set zum Anstecken an LED-Unterbauleuchte UBL-12-10.

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Edelstahlfarben
  • Lieferumfang: 1 x Endkappe links+rechts, 1 x Außenecke, 1 x Innenecke
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Lieferumfang Anzahl VE
Preis/VE
0976502376
Kunststoff Edelstahlfarben 1 x Endkappe links+rechts, 1 x Außenecke, 1 x Innenecke
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
Dieses Zubehörset zum Anstecken an die LED-Unterbauleuchte UBL-12-10 ist aus hochwertigem edelstahlfarbenem Kunststoff gefertigt und eignet sich für Griffmulden, Sockel und Rückwände. Es ermöglicht eine einfache und formschöne Führung des Leuchtenprofils sowohl um Außen-, als auch Innenecken. Im Lieferumfang enthalten sind eine Endkappe für links und rechts, eine Außenecke, sowie eine Innenecke.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!