Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Der Leitungssucher ermöglicht jedem Techniker, ohne zeitaufwändige Abisolierarbeiten jede Art von Kabel, Adern und Adernpaare in kürzester Zeit berührungslos zu finden.
- Suchtiefe bis zu 60 cm (auch unter Putz)
- Leitungen und Leitungswege bis zu 15 km ermitteln
- Kabelstörungen eingrenzen
- Prüfkabel, mit vollisolierten Krokodilklemmen, Länge 25 cm
- Prüfkabel, mit speziellem RJ11-Stecker, Länge 10 cm
Leitungen immer spannungsfrei schalten. Zerstörungsgefahr!
Einsatz in der Elektroinstallation
Finden von Leitungen, Unterbrechungen und Koax-Kabeln, erkennen von Kurzschlüssen.
Einsatz in der Telekommunikation
Prüfen von Spannung und Polarität, ermitteln von Split-Pair (Aderüberziehung und Doppeladern (Paare), finden von Leitungen und Unterbrechungen, erkennen von Kurzschlüssen.
Einsatz in der Datentechnik
Finden von Leitungen, gepatchten Anschlüssen (Patchfeld) und Unterbrechungen, ermitteln von Split-Pair (Aderüberziehung) und Doppeladern (Paare), erkennen von Kurzschlüssen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!