Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sechs Suchfrequenzen
- Hohe Ausgangsleistung
- Signaleinspeisung auf aktive Telefonlinien (max. 90 V)
- Findet Kabel auch unter Putz
- Präzise Adernpaaridentifizierung
- Signal-LED mit Störsignal-Filter
- Suchtiefe bis zu 60 cm (auch unter Putz)
- Leitungen und Leitungswege bis zu 15 km ermitteln
- Kabelstörungen eingrenzen
Lieferumfang:
- 1 x Suchsignalgenerator mit vollisolierten Krokodilklemmen Länge 25 cm und RJ-11-Anschluss Länge 10 cm
- 1 x Suchsignalempfänger (Probe)
- 1 x Bereitschaftstasche
Leitungen immer spannungsfrei schalten. Zerstörungsgefahr!
Einsatz in der Elektroinstallation
Finden von Leitungen, Unterbrechungen und Koax-Kabeln, erkennen von Kurzschlüssen.
Einsatz in der Telekommunikation
Prüfen von Spannung und Polarität, ermitteln von Split-Pair (Aderüberziehung und Doppeladern (Paare), finden von Leitungen und Unterbrechungen, erkennen von Kurzschlüssen.
Einsatz in der Datentechnik
Finden von Leitungen, gepatchten Anschlüssen (Patchfeld) und Unterbrechungen, ermitteln von Split-Pair (Aderüberziehung) und Doppeladern (Paare), erkennen von Kurzschlüssen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!