Dachbauschraube EUROFAST® EDS-SRB
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-SRB - 1
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-SRB - 2
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-SRB - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachbauschraube EUROFAST® EDS-SRB

Dachbauschraube zur Verschraubung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen. Bi-Metall Edelstahl A4

  • Werkstoff: Bimetall
  • Oberfläche: Zink-Eisen
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Materialstärke Stahl max.: 2,5 mm
  • Nenndurchmesser: 4,8 mm
  • Kopfdurchmesser: 9 mm
  • Kopfhöhe: 3,3 mm
  • Innenantrieb: TX25
  • RoHS-konform: Ja
  • Geeignet für Untergrund: Stahl
  • Geeignet für: Stahl
  • Zulassung: ETA-06/0007

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (Blechschraub... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0838148120
120 mm 75 mm Bimetall Zink-Eisen
500 St.
0838148060
60 mm 50 mm Bimetall Zink-Eisen
500 St.
0838148080
80 mm 50 mm Bimetall Zink-Eisen
500 St.
0838148100
100 mm 50 mm Bimetall Zink-Eisen
500 St.
0838148140
140 mm 75 mm Bimetall Zink-Eisen
0838148160
160 mm 105 mm Bimetall Zink-Eisen
0838148180
180 mm 120 mm Bimetall Zink-Eisen
0838148210
210 mm 120 mm Bimetall Zink-Eisen
0838148240
240 mm 120 mm Bimetall Zink-Eisen
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
  • Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: N (Normal), D (Deep), H (High), XH (XtraHigh), Kunststofftrichter

  • Laut Fachregel für Abdichtungen sollen im Sanierungsfall korrosionsbeständige Befestiger eingesetzt werden
Hinweis

Befestigerlänge auf


  • Stahltrapezuntergrund = Dachaufbau + mind. 20 mm / ETA

  • Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30 mm
  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich