Dachbauschraube EUROFAST® Edelstahl EDS-BZTR
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP>  Edelstahl EDS-BZTR - 1
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP>  Edelstahl EDS-BZTR - 2
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP>  Edelstahl EDS-BZTR - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachbauschraube EUROFAST® Edelstahl EDS-BZTR

Zur Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen. Bi-Metall Edelstahl A4

  • Nenndurchmesser: 4,8 mm
  • Bohrspitzenlänge: 5 mm
  • Kopfdurchmesser: 10,5 mm
  • Kopfhöhe: 4,3 mm
  • Kopfform: Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Gewindeausführung: Teilgewinde mit Unterkopfgewinde
  • Außenantrieb: SW8
  • Zu durchbohrende Materialstärke max.: 2 x 1,5 mm
  • Werkstoff: Bimetall
  • Oberfläche: Zink Duplex
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007
  • Geeignet für Untergrund: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (Blechschraub... Nenndurchmesser Bohrspitzenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0838648140
140 mm 75 mm 4,8 mm 5 mm
0838648160
160 mm 105 mm 4,8 mm 5 mm
0838648180
180 mm 120 mm 4,8 mm 5 mm
0838648200
200 mm 120 mm 4,8 mm 5 mm
0838648220
220 mm 120 mm 4,8 mm 5 mm
0838648240
240 mm 120 mm 4,8 mm 5 mm
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
  • Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D (Deep = 4,85 mm trittsicher), XH (XtraHigh)

  • Laut Fachregel für Abdichtungen sollen im Sanierungsfall korrosionsbeständige Befestiger eingesetzt werden
Hinweis

Befestigerlänge auf


  • Stahltrapezuntergrund = Dachaufbau + mind. 20 mm

  • Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30 mm
  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 =15 Zyklen Kesternich