Dachbauschraube EUROFAST® Edelstahl EDS-BGTR
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP>  Edelstahl EDS-BGTR - 1
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP>  Edelstahl EDS-BGTR - 2
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP>  Edelstahl EDS-BGTR - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachbauschraube EUROFAST® Edelstahl EDS-BGTR

Zur Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen. Bi-Metall Edelstahl A4

  • Nenndurchmesser: 4,8 mm
  • Kopfdurchmesser: 10,5 mm
  • Kopfhöhe: 4,3 mm
  • Bohrspitzenlänge: 5 mm
  • Materialstärke Stahl max.: 2,5 mm
  • Kopfform: Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
  • Außenantrieb: SW8
  • Gewindeausführung: Teilgewinde mit Unterkopfgewinde
  • Ausführung: Gegurtet
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Oberfläche: Zink-Eisen
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (Blechschraub... Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0838748140
140 mm 75 mm 4,8 mm 10,5 mm
750 St.
0838748160
160 mm 105 mm 4,8 mm 10,5 mm
750 St.
0838748180
180 mm 120 mm 4,8 mm 10,5 mm
750 St.
0838748200
200 mm 120 mm 4,8 mm 10,5 mm
750 St.
0838748220
220 mm 120 mm 4,8 mm 10,5 mm
750 St.
0838748240
240 mm 120 mm 4,8 mm 10,5 mm
750 St.
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
  • Zur Verarbeitung im Setzautomat

  • Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D (D = 4,85 mm trittsicher), XH (XtraHigh)

  • Laut Fachregel für Abdichtungen sollen im Sanierungsfall korrosionsbeständige Befestiger eingesetzt werden.
Hinweis

Befestigerlänge auf


  • Stahltrapezuntergrund = Dachaufbau + mind. 20 mm

  • Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30 mm
  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich