Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Geprüftes Dichtband für die sichere Abdichtung von Nagel-, Tacker- und Schraubdurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie Dampfsperren und Dampfbremsen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Erfüllt die Anforderungen der ZVDH-Richtlinie
Für Behelfsdeckungen und Unterschreitung der Regeldachneigung sind Nagelabdichtungen gefordert. EURASOL Nageldichtband schützt vor Wassereintritt und erfüllt so die Anforderungen des ZVDH.
Geschlossenzelliger Soft-Schaumstoff bietet maximale Sicherheit
Weicher und elastischer Schaumstoff schmiegt sich sehr gut um Nägel und Klammern, dadurch maximaler Schutz vor Schäden durch Wassereintritt während der Bauphase.
Hohe Klebekraft
Gute Haftung auf Unterdeckbahnen und Holz vereinfacht die Montage.
Sehr gute Materialverträglichkeit, da lösemittelfrei
Hohe Temperaturbeständigkeit
Widerstand gegen Wasserdurchgang
Geprüft durch Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart nach DIN EN 13111.
* Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
EURASOL Nageldichtband ist optimal für die WÜTOP Trio/SK und WÜTOP Trio Plus geeignet. Wir empfehlen daher den Einsatz dieser Unterdeckbahnen, um mit dem Würth Wind- und Luftdichtsystem ein optimales Ergebnis zu erzielen und um die 10-Jahres-Systemgarantie* in Anspruch zu nehmen.
Außenbereich:
Bei der Befestigung der Konterlattung auf den Sparren durchdringen Nägel oder Schrauben die Unterdeck- oder Unterspannbahn. Diese Stellen können bei Regen zum Wassereintritt mit Bauschäden führen. EURASOL Nageldichtband dichtet hier zuverlässig ab, schützt so vor Schäden und erfüllt die Anforderungen der ZVDH- Richtlinie.
Innenbereich:
Für die Abdichtung von Nagel- und Tackerstellen bei Dampfsperren und Dampfbremsen.
Bitte beachten, dass der Untergrund trocken, fett-, staub- und spanfrei ist.
Außenbereich:
EURASOL Nageldichtband entweder auf die Unterseite der Konterlattung oder auf die Außenseite der Unterdeckbahn parallel zum Sparren aufkleben. Anschließend wird die Konterlatte auf dem Sparren befestigt und dadurch das Nageldichtband komprimiert.
Innenbereich:
EURASOL Nageldichtband auf den Sparren oder die Dampfbremse/ Dampfsperre aufkleben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!