Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nageldichtband Butyl EURASOL®
Geprüftes doppelseitiges Dichtband für die regensichere Abdichtung von Nagel- und Schraubdurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Dauerelastisch
Butyl gleicht kleinere Unebenheiten der Oberfläche sehr gut aus.
Beidseitig hohe Klebkraft
Gute Haftung auf Unterdeckbahnen und Holz.
Sehr gute Materialverträglichkeit
Schnellere Verarbeitung durch überstehendes Trennpapier (Fingerlift)
Hervorragende Wasser- und Witterungsbeständigkeit
EURASOL Nageldichtband ist optimal für die WÜTOP Trio und Wütop Trio Plus/SK geeignet. Wir empfehlen daher den Einsatz dieser Unterdeckbahnen.
Erfüllt die Anforderungen der ZVDH-Richtlinie
Für Behelfsdeckungen und Unterschreitung der Regeldachneigung sind Nagelabdichtungen gefordert. EURASOL Nageldichtband schützt vor Wassereintritt und erfüllt so die Anforderungen des ZVDH.
Maximale Sicherheit mit Prüfnachweis
Geprüft auf Schlagregendichtigkeit vom Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart bis 600 Pascal (entspricht Windstärke 11–12).
Geprüfte Schlagregendichtigkeit durch Frauenhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
10 Jahre Systemgewährleistung
Bei der Befestigung der Konterlattung auf den Sparren durchdringen Nägel oder Schrauben die Unterdeck- oder Unterspannbahn. Diese Stellen können bei Regen zum Wassereintritt mit Bauschäden führen. EURASOL Nageldichtband Butyl dichtet hier zuverlässig ab, schützt so vor Schäden und erfüllt die Anforderungen der ZVDHRichtlinie. Geeignet auch für Überlappungs- und Anschlussverklebungen.
EURASOL Nageldichtband Butyl entweder auf die Unterseite der Konterlattung oder auf die Außenseite der Unterdeckbahn parallel zum Sparren aufkleben. Bitte beachten, dass der Untergrund trocken, fett-, staub- und spanfrei ist. Anschließend wird die Konterlatte auf dem Sparren befestigt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!