Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sehr dehnfähiges Dichtband für die luft-, wind- und regendichte Abdichtung von Durchdringungen im Innen- und Außenbereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vielseitig
Dehnfähige Spezialfolie
Hohe Klebkraft
Sehr gute Haftung auf Untergründen für maximale Sicherheit.
Sehr gute Materialverträglichkeit
Schnellere Verarbeitung durch überstehendes Trennpapier (Fingerlift) mit mittiger Teilung
EURASOL Butylband Flex ist optimal für die WÜTOP Dampfbremsen, Dampfsperren und Unterdeckbahnen geeignet. Wir empfehlen daher den Einsatz dieser Folien.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Außenbereich
Abdichtung von Durchdringungen durch Unterdeck- oder Unterspannbahnen, z. B. von Kaminen oder Rohren.
Innenbereich
Abdichtung von Durchdringungen bei Dampfbremsen oder Dampfsperren, z. B. Dunstrohren oder Elektrokabeln. Zur Überbrückung von Bauteilfugen und Plattenstößen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!