Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ETS 64 R IMR mit Gleitschiene zweiflügelig
ETS 64 R IMR mit Gleitschiene zweiflügelig - 1
ETS 64 R IMR mit Gleitschiene zweiflügelig - 2
ETS 64 R IMR mit Gleitschiene zweiflügelig - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ETS 64 R IMR mit Gleitschiene zweiflügelig

Elektromotorischer Drehtürantrieb für Türen, welche den Anforderungen an Feuer- oder Rauchschutz entsprechen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mit integriertem Rauchmelder

  • Sehr leiser Antrieb

  • Die mitgelieferte Montageplatte bietet viele Verschraubungspunkte, so passt der Antrieb auf nahezu jedes Aluminiumprofil

  • Kraftvoller Antrieb bis 250 kg

  • Low Energy und Full Power Antrieb, kann vor Ort eingestellt werden

  • Windlastkompensation, die Steuerung berechnet die entsprechende Motorleistung, damit die Türe immer sicher öffnet oder schließt. Bis Windstärke 9

  • USB Anschluss für Software Update

  • Einfache Montage und bedienungsfreundliche Einstellfunktionen
Hinweis

Gemäß der EN 16005/DIN 18650, welche die sicherheitstechnischen Anforderungen an automatische Türsysteme beschreibt, ist eine Risikobeurteilung (unter Berücksichtigung des Benutzerkreises der Türen und der örtlichen Bausituation) durchzuführen. Diese bildet die Grundlage für die Auswahl unterschiedlicher Absicherungsmassnahmen. Die Risikobeurteilung muss bereits bei der Planung durchgeführt werden, damit das automatische Türsystem sicher installiert und betrieben werden kann.


Die Tür muss mit einem E-Öffner und Riegelschaltkontakt oder Motorschloss versehen sein.


Bei Türen, welche sich nach außen öffnen, muss ein geeigneter Boden - Türstopper in der max. Öffnung zur begrenzen der Tür montiert werden.


Um die Sicherheit von Personen jederzeit zu gewährleisten, muss die Anlage vor der ersten Inbetriebnahme von einer Sachkundigen Person geprüft und abgenommen werden. Die Anlage ist danach die ersten 12 Monate monatlich zu prüfen, danach wenn keine Funktionsmängel vorliegen alle 3 Monate und einmal jährlich zu warten. Die Fa. Würth bietet hierfür über die Akademie entsprechende Seminare an.


Lieferzeit ca.10 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten