Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Polsterelement für den Neon-Arbeitsstuhl
Das Modell Neon ist das Flaggschiff für die moderne Industrie. Er ist der Einzige seiner Art, der über vergleichbare ergonomische, gestalterische und komfortschaffende Eigenschaften verfügt. Neon verbindet, was bisher in den Produktionsumgebungen unbekannt war: ergonomische und funktionelle Eigenschaften. Für Nachhaltigkeit, Flexibilität und eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsbereich sorgt die innovative Stuhl- und Polster-Kombination im 1+1-System. Es muss nur einmal in einen Stuhl und bei Bedarf nur noch in neue Polster investiert werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Neon 1+1-System:
Konfigurieren Sie Ihren Basisstuhl mit dem Polsterelement.
Das Polster ist in der Farbe schwarz erhältlich.
- Stoffpolster: atmungsaktiv, komfortabel, weich und strapazierfähig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!