ES-Bolzen
ES-Bolzen - 1
ES-Bolzen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ES-Bolzen

Norm 01, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Federstahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Sonstige Norm: WN 260
  • Geeignet für: Gabelgelenke DIN 71751

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bolzendurchme... Länge Nenndurchmesser Außendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
026010 20
10 mm 20 mm 10 mm 10 mm
026010 40
10 mm 40 mm 10 mm 10 mm
026016 64
64 mm 64 mm 16 mm 16 mm
25 St.
026014 28
14 mm 28 mm 14 mm 14 mm
50 St.
026020 40
20 mm 40 mm 20 mm 20 mm
10 St.
02606 24
6 mm 24 mm 6 mm 6 mm
02606 12
6 mm 12 mm 6 mm 6 mm
02608 16
8 mm 16 mm 8 mm 8 mm
02608 32
8 mm 32 mm 8 mm 8 mm
02604 8
4 mm 8 mm 4 mm 4 mm
1000 St.
026012 48
12 mm 48 mm 12 12
50 St.
026012 24
12 mm 24 mm 12 mm 12 mm
50 St.
026016 32
16 mm 32 mm 16 mm 16 mm
50 St.