Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
EPDM-Dichtungsband innen
EPDM-Dichtungsband innen - 1
EPDM-Dichtungsband innen - 2
EPDM-Dichtungsband innen - 3
EPDM-Dichtungsband innen - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

EPDM-Dichtungsband innen

Dampfdiffusionssperrendes, luft- und wasserundurchlässiges Dichtband

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Wasser- und dampfdiffusionssperrend


Schützt vor Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenbereich in das Mauerwerk und vermindert so das Risiko von feuchtebedingten Bauschäden.



Sehr hohe Flexibilität und Beständigkeit:
  • Durch ihr hochwertiges und flexibles Material bleibt die EPDM-Folie dauerhaft dicht und gleicht besonders gut Bauteilbewegungen aus

  • Die EPDM-Folie ist durch die hohe UV- und Witterungsbeständigkeit hervorragend für dauerhaft sichere Abdichtungen geeignet

  • In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber erfolgt sichere Montage auch bei leicht unebenen Bauuntergründen

  • Gute Bitumenverträglichkeit


Sichere Montage auf unebenen Untergründen

Mit SMP EDDM-Band-Klebstoff/EPDM-Dichtband-Kleber ist die Bandmontage selbst auf unebenen Untergründen möglich.



Gute Verträglichkeit mit Bitumenmaterialien
Hinweis

Nicht zur Abdichtung gegen Druckwasser geeignet. Das Band kann nicht verputzt werden.

Anwendungsgebiet

Die oben genannten Verwendungsanweisungen sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und unserer Erfahrung beruhen. Wir empfehlen, vor der Verwendung des Produkts eigene Tests durchzuführen. Wir gewährleisten eine gleich bleibende Qualität unserer Produkte und behalten uns Verbesserungen und technische Änderungen vor.