SMP EPDM-Dichtbandklebstoff
SMP EPDM-Dichtbandklebstoff - 1
SMP EPDM-Dichtbandklebstoff - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

SMP EPDM-Dichtbandklebstoff

Lösungsmittelfreier Klebedichtstoff auf SMP-Basis für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Dichtbändern

  • Chemische Basis: Silanmodifiziertes Polymer
  • Farbe: Schwarz
  • Dichte: 1,5 g/cm³
  • Härte nach Shore A / Bedingung: 25 / nach DIN 53505
  • Hautbildezeit min.: 1 h
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Schleifbar nach: 2 h
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 2 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: -5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Chemische Basis Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893700154
600 ml Beutel Silanmodifiziertes Polymer Schwarz
20 St.
0893700155
290 ml Kartusche Silanmodifiziertes Polymer Schwarz
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
Sehr gute Verarbeitungs- und Temperaturbeständigkeit


  • Auch bei kalten Temperaturen bis -5°C verarbeitbar

  • Dauerhaft bis 80°C beständig

  • Bitumenverträglich


Gute Hafteigenschaften


  • Haftet auch auf leicht feuchten (nicht nassen) Untergründen.

  • Sehr gute Standfestigkeit

  • Kein Ablaufen der Masse vom Mauerwerk.


Sehr emissionsarm



Nicht korrosiv gegenüber Metallen



Nicht schäumend



Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit



Lösungsmittel-, isocyanat- und silikonfrei

Hinweis

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +5°C bis +25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.

  • GEV: nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1PLUS

  • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!