Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Gewindefitting EN1254, Rotguss, 3240
Gewindefitting EN1254, Rotguss, 3240 - 1
Gewindefitting EN1254, Rotguss, 3240 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindefitting EN1254, Rotguss, 3240

Reduziermuffe

  • Nenndurchmesser: 1.250 in
  • Nenndurchmesser 2: 1.000 in
  • Länge: 49 mm
  • Länge 4: 13 mm
  • Anschlussgewinde: 1 Zoll, 1/4 Zoll
  • Anschlussart: 1. Anschluss zylindrisches Innengewinde (G), 2. Anschluss zylindrisches Innengewinde (G)
  • Typ: 3240
  • Werkstoff: Rotguss
  • Oberfläche: Blank
  • Normen: DIN 1254
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
Art.-Nr. Nenndurchmesser Nenndurchmesser 2 Länge Länge 4 Anzahl VE
Preis/VE
4999324009
1.250 in 1.000 in 49 mm 13 mm
1 St.
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
  • Universell einsetzbar in verschiedene Anwendungsgebiete

  • Entspricht vielen verschiedenen internationaler Zertifizierungssystemen wie z.B. DVGW, KIWA und SVGW

Die Trinkwassereignung wird durch das DVGW Baumusterprüfzertifikat DV-7401AS2289 bestätigt sowie durch die ÜA- Registrierungsbescheinigung-Nr.: R-15.2.3-20-17025.