Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall) EN 1664, Stahl 8, blank
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
ISO EN 1664 ersetzt DIN 6927 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Feingewinde in DIN EN 1667 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!