ELMO® zweipoliger Spannungsprüfer DUO
ELMO<SUP>®</SUP> zweipoliger Spannungsprüfer DUO - 1
ELMO<SUP>®</SUP> zweipoliger Spannungsprüfer DUO - 2
ELMO<SUP>®</SUP> zweipoliger Spannungsprüfer DUO - 3
ELMO<SUP>®</SUP> zweipoliger Spannungsprüfer DUO - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ELMO® zweipoliger Spannungsprüfer DUO

Kompakte, bedienerfreundliche Bauform – passt in jede Werkzeugtasche

  • Länge: 260 mm
  • Anzeige: LED/LCD
  • Spannungsbereich AC min./max.: 6-1000 V/AC
  • Spannungsbereich DC min./max.: 6-1000 V/DC
  • Frequenz min./max.: 0 / 500 Hz
  • Durchgangsprüfung elektrischer Widerstand min./max.: 0-200 kOhm
  • Phasenprüfung Spannung min.: 100 V/AC
  • Diodenprüfung: Ja
  • Polaritätsprüfung: Ja (+/- LED)
  • PELV Anzeige: Optisch, Vibrierend
  • Schutzart IP: IP 65
  • Überspannungsschutzkategorie: CAT IV/600 V, CAT III/1000 V
  • Akku-/Batteriebezeichnung: Micro AAA
  • Akku-/Batterieanzahl: 2 STK
  • Länge x Breite x Tiefe: 260 x 78 x 42 mm
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
Art.-Nr. Länge Anzeige Spannungsbereich AC min./max. Spannungsbereich DC min./max. Anzahl VE
Preis/VE
5634003201
260 mm LED/LCD 6-1000 V/AC 6-1000 V/DC
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
  • Automatische Prüfbereichswahl

  • ELV Anzeige (optisch auch ohne Batterien ab ca. 35 V AC/DC, ab 45 V AC und ab 110 V DC optisch und vibrierend mit Batterien)

  • Polaritätsanzeige im LC-Display

  • AC/DC LED-Anzeige (+6 V) – (-6 V) – 12 V – 24 V – 48 V – 120 V – 230 V – 400 V – 690 V – 1000 V

  • LCD-Anzeige für den diskreten Spannungswert (±5% +10 Digit)

  • Phasenfinder, einpolig

  • Diodentest (Durchgangsrichtung)

  • Durchgangsprüfung mit akustischem Signal von 0 - 200 kOhm

  • ED (DT) 30s ON, 240s OFF

  • 19 mm Einhand-Bedienung (Schutzkontakt-Steckdosen)

  • Auto Power OFF nach 3 Minuten

  • Temperaturbereich: -15° bis +45°C
Hinweis

Batterien nicht im Lieferumfang

CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V, Prüfnorm DIN EN 61243-3:2014