Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ELMO® zweipoliger Spannungsprüfer DUO
ELMO<SUP>®</SUP> zweipoliger Spannungsprüfer DUO - 1
ELMO<SUP>®</SUP> zweipoliger Spannungsprüfer DUO - 2
ELMO<SUP>®</SUP> zweipoliger Spannungsprüfer DUO - 3
ELMO<SUP>®</SUP> zweipoliger Spannungsprüfer DUO - 4
ELMO<SUP>®</SUP> zweipoliger Spannungsprüfer DUO - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ELMO® zweipoliger Spannungsprüfer DUO

Kompakte, bedienerfreundliche Bauform – passt in jede Werkzeugtasche

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Automatische Prüfbereichswahl

  • ELV Anzeige (optisch auch ohne Batterien ab ca. 35 V AC/DC, ab 45 V AC und ab 110 V DC optisch und vibrierend mit Batterien)

  • Polaritätsanzeige im LC-Display

  • AC/DC LED-Anzeige (+6 V) – (-6 V) – 12 V – 24 V – 48 V – 120 V – 230 V – 400 V – 690 V – 1000 V

  • LCD-Anzeige für den diskreten Spannungswert (±5% +10 Digit)

  • Phasenfinder, einpolig

  • Diodentest (Durchgangsrichtung)

  • Durchgangsprüfung mit akustischem Signal von 0 - 200 kOhm

  • ED (DT) 30s ON, 240s OFF

  • 19 mm Einhand-Bedienung (Schutzkontakt-Steckdosen)

  • Auto Power OFF nach 3 Minuten

  • Temperaturbereich: -15° bis +45°C
Hinweis

Batterien nicht im Lieferumfang

CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V, Prüfnorm DIN EN 61243-3:2014