Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ELMO® zweipoliger Spannungsprüfer DUO PLUS mit FI/RCD Auslösetest
Kompakte, bedienerfreundliche Bauform – passt in jede Werkzeugtasche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- FI Test mittels 2 Tastern (~30 mA @ 230 V AC)
- Drehfeldtest (zweipolig) mit Anzeige L und R (50..60 Hz ≥100 V AC)
- Automatische Prüfbereichswahl
- ELV Anzeige (optisch auch ohne Batterien ab ca. 35 V AC/DC, ab 45 V AC und ab 110 V DC optisch und vibrierend mit Batterien)
- Polaritätsanzeige im LC-Display
- AC/DC LED-Anzeige (+6 V) – (-6 V) – 12 V – 24 V – 48 V – 120 V – 230 V – 400 V – 690 V – 1000 V
- LCD-Anzeige für den diskreten Spannungswert (±5% +10 Digit)
- Phasenfinder, einpolig
- Diodentest (Durchgangsrichtung)
- Durchgangsprüfung mit akustischem Signal von 0 - 200 kOhm
- ED (DT) 30s ON, 240s OFF
- 19 mm Einhand-Bedienung (Schutzkontakt-Steckdosen)
- Auto Power OFF nach 3 Minuten
- Temperaturbereich: -15° bis +45°C
Batterien nicht im Lieferumfang
CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V, Prüfnorm DIN EN 61243-3:2014
Elektrotechnik
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!