Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Elektrischer Türöffner Typ RA
Elektrischer Türöffner Typ RA - 1
Elektrischer Türöffner Typ RA - 2
Elektrischer Türöffner Typ RA - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektrischer Türöffner Typ RA

Radiusfalle mit Arretierung und Entriegelung
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
  • Bei kurzer Betätigung des Türöffners ist der Mechanismus im Öffner entriegelt und bleibt solange entriegelt, bis die Tür geöffnet wird, ein einmaliges Eintreten ist möglich

  • Mit dem kleinen Entriegelungshebel kann die Türöffnerfunktion ausgeschaltet werden, die Tür ist ohne Kontaktgebung des Türöffners frei begehbar

  • Justierbare Türöffnerfalle

  • Symmetrisches Gehäuse
Hinweis

Nicht einsetzbar an Feuer- und Rauchschutztüren.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.