Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektrischer Türöffner Typ R
Radiusfalle mit Entriegelung
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
Funktion:
Die Türe kann nur während der Kontaktabgabe geöffnet werden
Entriegelung
Mit dem kleinen Entriegelungshebel kann die Türöffnerfunktion ausgeschaltet werden. Die Tür ist ohne Kontaktgebung des Türöffners frei begehbar.
Symmetrisches Gehäuse
Nicht einsetzbar an Feuer- und Rauchschutztüren
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Geeignet für Holz-, Kunststoff - und Metalltüren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!