Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektrischer Türöffner Typ R
Radiusfalle mit Entriegelung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Tür kann nur während der Kontaktabgabe geöffnet werden
- Mit dem kleinen Entriegelungshebel kann die Türöffnerfunktion ausgeschaltet werden, die Tür ist ohne Kontaktgebung des Türöffners frei begehbar
- Justierbare Türöffnerfalle
- Symmetrisches Gehäuse
Nicht einsetzbar an Feuer- und Rauchschutztüren.
Die mitgelieferte Diode muss bei Anschluß an Gleichstrom verbaut werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!