Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690G mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät
Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690G mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät - 1
Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690G mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät - 2
Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690G mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät - 3
Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690G mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät - 4
Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690G mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät - 5
Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690G mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690G mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät

Verdeckt liegende Stromzufuhr im Kabelkanal der Gleitschiene

  • Einsatzbereich: Objektbereich, Privatbereich, Feststellanlage
  • Geeignet für: Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren
  • Passend für Anzahl Türen: 1
  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Geeignet für Türbreite min./max.: 985-1250 mm
  • Montagevariante: Bandgegenseite: Normalmontage, Mit Montagegrundplatte
  • Öffnungswinkel: 110 Grad
  • Öffnungswinkel Gangflügel: 110 Grad
  • Türschließergröße min./max.: 2-5
  • Werkstoff: Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl
  • Oberfläche Körper: Lackiert
  • Oberfläche Schiene: Lackiert
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 40-72 mm
  • Feststellbereich: 70° - 110°
  • Schließgeschwindigkeit: Stufenlos einstellbar über Ventil 110° - 0°
  • Endschlag: Stufenlos einstellbar über Ventil 7° - 0°
  • Öffnungsdämpfung: Ab 70° stufenlos einstellbar
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • Normen: EN 1154:1996 + A1:2002, EN 1155:1997 + A1:2002, DIN 1154, DIN 1155
  • EG Konformitätserklärung (CE): Ja
  • EPD-Umweltdeklaration: Ja
  • Lieferumfang: 1x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Gleitschiene mit Feststellanlage, Rauchmelder und Grundprofil, 1 x Schließarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. DIN-Richtung Farbe Glanzgrad Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0688003360
DIN L Weißaluminium, Edelstahl matt Matt Lackiert
1 Stück
0688003362
DIN L Verkehrsweiß Lackiert
1 Stück
0688003364
DIN L Edelstahl matt Matt
1 Stück
0688003361
DIN R Weißaluminium, Edelstahl matt Matt Lackiert
1 Stück
0688003363
DIN R Verkehrsweiß Lackiert
1 Stück
0688003365
DIN R Edelstahl matt Matt
1 Stück
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
  • Eine Feststellanlage ist eine Einrichtung, die dem elektrischen Offenhalten von Brandabschlüssen dient. Türflügel können damit so lange in der Aufstellung arretiert werden, bis diese entweder manuell oder im Brandfall über den Rauchmelder ausgelöst werden und die Türe schließt.

  • Anschluss über internen Rauchmelder mit Netzteil
Hinweis

Um die einwandfreie Funktion von den Feststellanlagen und Schließfolgeregelungen auf Bandgegenseite zu gewährleisten, müssen die nachfolgenden Maße X bis Z unbedingt einhalten werden!



Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage

Klassifizierungsschlüssel: 3/4 | 8 |2 - 5 | 1 | 1 | 4


Anwendungsklasse: 3/4


Dauerfunktion: 8


Türschließergröße: 2 - 5


Eignung zur Verwendung an Feuer-/ Rauchschutztüren: 1


Sicherheit: 1


Korrosionsbeständigkeit: 4

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!