Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690 mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät
Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690 mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät - 1
Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690 mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät - 2
Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690 mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät - 3
Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690 mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät - 4
Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690 mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät - 5
Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690 mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 690 mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät

Verdeckt liegende Stromzufuhr im Kabelkanal der Gleitschiene

  • Einsatzbereich: Objektbereich, Privatbereich, Feststellanlage
  • Geeignet für: Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren
  • Passend für Anzahl Türen: 1
  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Montagevariante: Bandseite: Normalmontage, Mit Montagegrundplatte
  • Öffnungswinkel: 130 Grad
  • Öffnungswinkel Gangflügel: 130 Grad
  • Türschließergröße min./max.: 2-5
  • Werkstoff: Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl
  • Oberfläche Körper: Lackiert
  • Oberfläche Schiene: Lackiert
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 35-120 mm
  • Feststellbereich: 70° - 130°
  • Schließgeschwindigkeit: Stufenlos einstellbar über Ventil 130° - 0° Bandseite Normalmontage
  • Endschlag: Stufenlos einstellbar über Ventil 7° - 0°
  • Öffnungsdämpfung: Ab 70° stufenlos einstellbar
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • Normen: EN 1154:1996 + A1:2002, EN 1155:1997 + A1:2002, DIN 1154, DIN 1155
  • EG Konformitätserklärung (CE): Ja
  • EPD-Umweltdeklaration: Ja
  • Zulassung: DIBt Z-6.500-2290
  • Lieferumfang: 1x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Gleitschiene mit Feststellanlage, Rauchmelder und Grundprofil, 1 x Schließarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Türbreite min./max. DIN-Richtung Farbe Glanzgrad Anzahl VE
Preis/VE
0688003345
850-1250 mm DIN R Edelstahl matt Matt
1 St.
0688003340
850-1250 mm Gangflügel DIN L Weißaluminium, Edelstahl matt Matt
1 St.
0688003342
750-1250 mm Gangflügel DIN L Verkehrsweiß
1 St.
0688003344
750-1250 mm Gangflügel DIN R Edelstahl matt Matt
1 St.
0688003341
750-1250 mm Gangflügel DIN R Weißaluminium, Edelstahl matt Matt
1 St.
0688003343
750-1250 mm Gangflügel DIN R Verkehrsweiß
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
Zertifikate/Dokumente
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
  • Eine Feststellanlage ist eine Einrichtung, die dem elektrischen Offenhalten von Brandabschlüssen dient. Türflügel können damit so lange in der Aufstellung arretiert werden, bis diese entweder manuell oder im Brandfall über den Rauchmelder ausgelöst werden und die Türe schließt.

  • Anschluss über internen Rauchmelder mit Netzteil
Hinweis

Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage

Klassifizierungsschlüssel: 3/4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4


Anwendungsklasse: 3/4


Dauerfunktion: 8


Türschließergröße: 2 - 5


Eignung zur Verwendung an Feuer-/ Rauchschutztüren: 1


Sicherheit: 1


Korrosionsbeständigkeit: 4

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten