Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektromagnetische Feststellanlage einflügelig mit GTS 640 und integriertem Rauchmelder
Hält sicher eine Tür bis 1250 mm offen und erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit nach Spec 18040 und DIN SPEC 1104
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die Anlage entspricht den neuesten Prüfgrundlagen
- Abschaltezeit der Magnete bei Alarm min. 3 Sek.
- Überdrückbarkeit der Anlage/ Tür, einstellbar auf unter 80 N (bei Einsatz ohne Handtaster)
- Leitungsüberwachung der Deckenmelder und Handtaster
Alle elektronische Komponente in der Gleitschiene sind werkseitig fertig vormontiert, verdrahtet und die Baugruppen geprüft
- Dadurch schnellere und Fehlerfreie Montage
- Rauchmelder mit Verschmutzungsanzeige und automatischer Kalibrierung zur Vermeidung von Fehlalarm
Schnelle Befestigung der Gleitschiene durch nur zwei Schrauben
- Gleiches Bohrbild wie bei den Gleitschienen der Türschließer
Leichtes verlegen des Anschlusskabels durch in der Gleitschiene integriertem Kabelkanal
Der Betreiber der Anlagen ist verpflichtet, die Anlage nach Erstinstallation in Betrieb zu nehmen, die ersten 12 Monate monatlich zu prüfen, danach wenn keine Funktionsmängel vorliegen alle 3 Monate und einmal jährlich zu warten. Die Fa. Würth bietet hierfür über die Akademie entsprechende Seminare an.
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996 + A1:2002 | |||||
| 3/4 | 8 | 2 - 5 | 1 | 1 | 4 |
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Eine Feststellanlage ist eine Einrichtung, die dem elektrischen Offenhalten von Brandschutzabschlüssen dient. Der Türflügel kann damit so lange in der Offenstellung arretiert werden, bis diese entsprechend manuell oder im Brandfall bzw. bei Stromausfall über den Rauchmelder ausgelöst wird und die Tür schließt. Für einflügelige Feuerschutz-, Rauchschutz- und Paniktüren aus Metall oder Holz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!