Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 70 EPDM 291 - schwarz
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 70 EPDM 291 - schwarz - 1
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 70 EPDM 291 - schwarz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 70 EPDM 291 - schwarz

Mit Elastomerwulst zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Beim Anziehen der Schraubverbindung wird der Elastomerwulst durch die integrierte Edelstahlscheibe nicht überlastet

  • Gewährleistung einer totraumfreien Abdichtung

  • Anforderungen der jeweiligen Anwender werden durch die unterschiedlichen Dichtungswerkstoffe und Farben erfüllt

  • Sicherstellung einer produktspezifischen und leichten Detektierbarkeit

  • Sehr gute Alterungs-, Ozon- und Lichbeständigkeit

  • Hohe Kälte- und Wärmebeständigkeit von ca. -50°C bis +150°C

  • Gute Reißdehnung und Reißfestigkeit

  • Sehr hohe Abriebfestigkeit

  • Sehr gute Beständigkeit gegenüber Wasser und polaren sowie oxidativen Medien

  • Ausgezeichnetes elastisches Verhalten
Hinweis

Die Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben können mit allen weiteren Produkten der Hygienic USIT® Reihe verwendet werden.