ECOFAST® Gegurtet Spanplattenschraube
ECOFAST<SUP>®</SUP> Gegurtet Spanplattenschraube - 1
ECOFAST<SUP>®</SUP> Gegurtet Spanplattenschraube - 2
ECOFAST<SUP>®</SUP> Gegurtet Spanplattenschraube - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ECOFAST® Gegurtet Spanplattenschraube

Für den universellen Einsatz bei Mengenverschraubungen im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Holzbau.

  • Kopfform: Senkkopf
  • Kopfdetails: Fräsrippen
  • Innenantrieb: Z2
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Spitzenform: Spitze
  • Gurtung: Holz-Her
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • Geeignet für Untergrund: Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), LVL
  • Einsatzbereich: Universell, Innenausbau

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
017334 35
4,0 mm 35 mm 8 mm 3,7 mm
1000 St.
017334 45
4,0 mm 45 mm 8 mm 3,7 mm
1000 St.
017334560
4,5 mm 60 mm 9 mm 4,2 mm
1000 St.
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
Zertifikate/Dokumente
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
  • Stahl verzinkt, gelb, Teilgewinde, Senkkopf, PZ-Antrieb

  • Für schnelles Beißen - bis in die Spitze gezogenes Gewinde