Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
EBS Wendelleitung Erstausrüsterqualität 7-polig 24 V mit ADR-Prüfung EURO 6
EBS Wendelleitung Erstausrüsterqualität 7-polig 24 V mit ADR-Prüfung EURO 6 - 1
EBS Wendelleitung Erstausrüsterqualität 7-polig 24 V mit ADR-Prüfung EURO 6 - 2
EBS Wendelleitung Erstausrüsterqualität 7-polig 24 V mit ADR-Prüfung EURO 6 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

EBS Wendelleitung Erstausrüsterqualität 7-polig 24 V mit ADR-Prüfung EURO 6

Erfüllt wichtige ISO-Normen für sichere Verbindungen bei 24 V und bietet lange Haltbarkeit u. a. durch Rollenbügel

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Optimaler Wendeldurchmesser für hervorragende Flexibilität und Rückstellkraft

  • Zuverlässige Leistung unter extremen Bedingungen wird durch den breiten Einsatztemperaturbereich ermöglicht

  • Robuste Konstruktion mit verstärktem PA-Stecker sorgt für erhöhte Langlebigkeit

  • Integrierter Knick- und Biegeschutz aus PA6 für zusätzlichen Schutz und Haltbarkeit

  • Entspricht wichtigen ISO-Normen im Hinblick auf sichere und zuverlässige Verbindungen bei 24 V

  • ADR-geprüft, ideal für den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen

  • Gestanzte und geformte Kontakte

  • Die Kabel sind durch eine Zugentlastungseinrichtung vor mechanischer Beanspruchung geschützt
Hinweis

Begriffserklärungen


  • EBS = Elektronisches Bremssystem

  • GGVS = Deutsche Regelung für den Gefahrguttransport

  • ADR = Europäische Vereinbarung für den grenzüberschreitenden Gefahrguttransport