Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
EBS Wendelleitung Großverpackung 7-polig 24 V mit ADR Prüfung EURO 6
EBS Wendelleitung Großverpackung 7-polig 24 V mit ADR Prüfung EURO 6 - 1
EBS Wendelleitung Großverpackung 7-polig 24 V mit ADR Prüfung EURO 6 - 2
EBS Wendelleitung Großverpackung 7-polig 24 V mit ADR Prüfung EURO 6 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

EBS Wendelleitung Großverpackung 7-polig 24 V mit ADR Prüfung EURO 6

Robust, ADR-geprüft und EURO-6-konform, mit Knickschutz für extreme Bedingungen und lange Haltbarkeit u. a. durch Rollenbügel

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen dank robuster und flexibler Konstruktion

  • Hohe Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, geeignet für kalte und heiße Bedingungen

  • Ausgestattet mit einem Knickschutz, um die Lebensdauer der Leitung zu verlängern

  • ADR-geprüft und EURO-6-konform, erfüllt höchste Standards

  • Hergestellt aus strapazierfähigem Polyurethan, das eine hohe Abriebfestigkeit bietet

  • Verstärkte Stecker aus Polyamid für zusätzliche Stabilität und Zuverlässigkeit
Hinweis

Begriffserklärungen


  • EBS = Elektronisches Bremssystem

  • GGVS = Deutsche Regelung für den Gefahrguttransport

  • ADR = Europäische Vereinbarung für den grenzüberschreitenden Gefahrguttransport