Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
E-Bike Lockring Werkzeug für Bosch Motor, Gen. 3 + 4
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für den Ein- und Ausbau des vorderen Kettenblattes auf E-Bikes
Kompatibilität
- Bosch Gen. 3, Active, Active Line Plus
- Bosch Gen. 4, Performance, Performance CX, Cargo Lines
- Brose
Kann in Verbindung mit einer 1/2'' Ratsche, Drehmomentschlüssel oder 24mm Schraubenschlüssel verwendet werden
Präzise-hergestellt aus wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!