Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr geringe Einbauhöhe
Dichtmanschette mit Überlappung
- 100% wasserdicht
- Einfacher und sicherer Anschluss an die 2. Dichtebene
- Keine zusätzlichen Dichtbänder erforderlich
Dichtmanschette wird erst nach dem Einbringen des Estrichs mit Hilfe des Butylstreifens eingebaut
Keine Beschädigung der Dichtmanschette während der Bauphase
Einbau auch direkt an der Wand möglich
Flexibel einsetzbar
Siphon komplett herausnehmbar
- Einfachste Reinigung
- Für Rohrreinigungsspiralen geeignet
Zum Einbinden in den Estrich für bodenebene Duschen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!