Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Duschrinne superflach

Die Duschrinne flach ist ein Element, das in der Duschkabine installiert wird, um das Abfließen des Wassers zu erleichtern. Sie besteht aus einem flachen Edelstahlgehäuse, das sich nahtlos in den Boden einfügt und mit einem Abflussrohr verbunden ist. In der Industrie und im Handwerk wird die flache Duschrinne häufig bei der Erstellung von Badezimmern und Duschbereichen in Hotels, Schwimmbädern, Wellnesszentren und privaten Haushalten eingesetzt. Sie bietet eine platzsparende Alternative zu herkömmlichen Duschrinnen und sorgt für eine effiziente und hygienische Entwässerung. Die Duschrinne von Würth in flacher Ausführung zeichnet sich durch eine hohe Qualität und Robustheit aus, um einen zuverlässigen und langlebigen Einsatz zu garantieren.