Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mit schallentkoppelten, höhenverstellbaren Montagefüßen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Durchgehende, dreidimensionale Dichtmanschette mit Überlappung
Dichtmanschette wird erst nach dem Einbringen des Estrichs mit Hilfe des Butyldichtbands eingebaut
Von oben verstellbare (Inbus), schallentkoppelte Montagefüße
Einfache, schnelle und exakte Ausrichtung des Rinnenkörpers
Zweite Entwässerungsebene gemäß DIN 18195-5
Verhinderung von Stauwasserbildung auf der Verbundabdichtung und den damit verbundenen Schäden
Einbau auch direkt an der Wand möglich
Flexibel einsetzbar
Baustellenseitig höhenverstellbare Rinnenschale
Universell für Beläge von 3 - 12 mm (21 mm2) einsetzbar
Inklusive Befestigungslaschen und Nageldübel
Zur Fixierung der Duschrinne im Untergrund
*Für Aufkantungshöhen der Rinnenschale bis 21mm, bitte zusätzlich das Distanzplättchen-Set, Art. 5273 321 003 bestellen.
Zum Einbinden in den Estrich für bodenebene Duschen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!