Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Duschboard Punkt
Wasserdichtes, bodenebenes Duschelement mit integriertem Gefälle. Wahlweise mit waagerechtem oder senkrechtem Ablauf. Einbauhöhe ab 116 mm / 45 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Inklusive Standard-Edelstahlrost mit um 1,5 cm verschiebbarem Rostrahmen
- Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Board vor Ort umlaufend gekürzt werden
- Abläufe gemäß Norm EN 274 mit Anschluss DN 50
- Mit Sekundärentwässerung
- Hohe Festigkeit, Rollstuhlbefahrbar ab 100 x 100 mm Fliesengröße. Mit Glasgittergewebe im Fliesenkleberbett bereits ab 50 x 50 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!