Duschboard Punkt superflach zentral
Duschboard Punkt superflach zentral - 1
Duschboard Punkt superflach zentral - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Duschboard Punkt superflach zentral

Bodenebenes Duschelement mit Punktentwässerung

  • Einbauhöhe min. mit Ablauf waagerecht 5273 320 011: 61 mm
  • Einbauhöhe min. mit Ablauf senkrecht 5273 320 012: 13 mm
  • Werkstoff: PS - Polystyrol
  • Werkstoff Dichtbahn: PP - Polypropylen
  • Raumgewicht: 60 kg/m³
  • Duschboard Höhe am Ablauf: 6 mm
  • Dichtbahnüberlappung: 70 mm
  • Beständigkeit gegen: Alkali

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Tiefe x Höhe Gefälle Abstand Mitte Ablauf - Rand quer Abstand Mitte Ablauf - Rand längs Anzahl VE
Preis/VE
5273140090
900 x 900 x 13 mm 1.2 % 450 mm 450 mm
1 St.
5273140100
1000 x 1000 x 13 mm 1.1 % 500 mm 500 mm
1 St.
5273140120
1200 x 1200 x 13 mm 1.0 % 600 mm 600 mm
1 St.
5273140812
800 x 1200 x 13 mm 1.0 % 600 mm 400 mm
1 St.
5273140910
900 x 1000 x 13 mm 1.1 % 500 mm 450 mm
1 St.
5273140912
900 x 1200 x 13 mm 1.0 % 600 mm 450 mm
1 St.
5273141012
1000 x 1200 x 13 mm 1.0 % 600 mm 500 mm
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
Zertifikate/Dokumente
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
Sehr geringe Einbauhöhe



Aufgeklebte Dichtbahn mit 7 cm Überlappung


  • 100% wasserdicht

  • Einfacher und sicherer Anschluss an die 2. Dichtebene

  • Keine zusätzlichen Dichtbänder erforderlich


Allgemeines bauaufsichtiges Prüfzeugnis (ABP) bzgl. Dichtigkeit


Geprüfte Sicherheit auf das ganze System, d.h. Duschboard, Fliesenkleber, Dichtbahn, Dichtecken...



Hohe Festigkeit


Barfußnutzung und rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 2 x 2 cm