Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Duschboard Mineralwerkstoff Line
Duschboard Mineralwerkstoff Line - 1
Duschboard Mineralwerkstoff Line - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Duschboard Mineralwerkstoff Line

Bodenebenes Duschelement mit hochwertiger Oberfläche aus Mineralwerkstoff und integriertem Gefälle. Mit waagerechtem Ablauf (Ablauf senkrecht optional erhältlich). Einbauhöhe ab 132 mm (45 mm)

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mineralwerkstoff-Oberfläche aus weißem Vollmaterial

  • Rutschhemmung R9 nach DIN 51130

  • Werkseitig integrierte, umlaufende Dichtmanschette (Material Cerafix 305) mit vorgeprägten Ecken zum einfachen und sicheren Anschluss an die zweite Dichtebene

  • Abläufe gemäß Norm EN 274 mit Anschluss DN 50