Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Duschboard Mineralwerkstoff Line
Bodenebenes Duschelement mit hochwertiger Oberfläche aus Mineralwerkstoff und integriertem Gefälle. Mit waagerechtem Ablauf (Ablauf senkrecht optional erhältlich). Einbauhöhe ab 132 mm (45 mm)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mineralwerkstoff-Oberfläche aus weißem Vollmaterial
- Rutschhemmung R9 nach DIN 51130
- Werkseitig integrierte, umlaufende Dichtmanschette (Material Cerafix 305) mit vorgeprägten Ecken zum einfachen und sicheren Anschluss an die zweite Dichtebene
- Abläufe gemäß Norm EN 274 mit Anschluss DN 50
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!