Duschboard Line
Duschboard Line - 1
Duschboard Line - 2
Duschboard Line - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Duschboard Line

Bodenebenes Duschelement mit Rinnenentwässerung, mit 4-seitigem Gefälle.

  • Einbauhöhe min. mit Ablauf waagerecht 5273 320 021: 108 mm
  • Einbauhöhe min. mit Ablauf waagerecht 5273 320 022: 128 mm
  • Einbauhöhe min. mit Ablauf waagerecht 5273 320 023: 122 mm
  • Einbauhöhe min. mit Ablauf senkrecht 5273 320 025: 40 mm
  • Werkstoff: PS - Polystyrol
  • Werkstoff Dichtbahn: PP - Polypropylen
  • Werkstoff Rinnenschale: Edelstahl
  • Raumgewicht: 60 kg/m³
  • Duschboard Höhe am Ablauf: 20 mm
  • Dichtbahnüberlappung: 70 mm
  • Beständigkeit gegen: Alkali

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Tiefe x Höhe Rinnenlänge x Rinnenbreite Gefälle Abstand Mitte Ablauf - Rand quer Anzahl VE
Preis/VE
5273210080
800 x 800 x 40 mm 600 x 73 mm 3.4 % 65 mm
1 St.
5273210090
900 x 900 x 40 mm 700 x 73 mm 2.9 % 140 mm
1 St.
5273210100
1000 x 1000 x 40 mm 800 x 73 mm 2.5 % 140 mm
1 St.
5273210120
1200 x 1200 x 40 mm 1000 x 73 mm 2 % 140 mm
1 St.
5273210812
800 x 1200 x 40 mm 600 x 73 mm 2 % 140 mm
1 St.
5273210910
900 x 1000 x 40 mm 700 x 73 mm 2.5 % 140 mm
1 St.
5273210912
900 x 1200 x 40 mm 700 x 73 mm 2.0 % 140 mm
1 St.
5273211012
1000 x 1200 x 40 mm 800 x 73 mm 2.0 % 140 mm
1 St.
5273211214
1200 x 1400 x 40 mm 1000 x 73 mm 1.65 % 140 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Aufgeklebte Dichtbahn mit 7 cm Überlappung


  • 100% wasserdicht

  • Einfacher und sicherer Anschluss an die 2. Dichtebene

  • Keine zusätzlichen Dichtbänder erforderlich


Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) bzgl. Dichtigkeit


Geprüfte Sicherheit auf das ganze System, d.h. Duschboard, Fliesenkleber, Dichtbahn, Dichtecken…



Baustellenseitig höhenverstellbare Rinnenschale


Universell für Beläge von 3 - 12 mm (21 mm2) einsetzbar



Hohe Festigkeit


Barfußnutzung und rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 2 x 2 cm

Hinweis

*Für Aufkantungshöhen bis 21 mm, bitte zusätzlich das Distanzplättchen-Set, Art. 5273 321 003 bestellen