Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Durchsteckknarre 1/2 Zoll
Verwendbar für Stufenschlüssel und Durchsteckvierkant
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Antrieb: 4-kant Aufnahme 1/2 Zoll, 30 Zähne, Drehwinkel 12°
- Norm: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
- Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: poliert, verchromt, Ratschenkopf schwarz phospatiert
- Griff : 2-Komponenten-Griff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!