Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dünnblechschraube Lüftungsbau mit Sechskantkopf DBS
Stahl verzinkt, blau passiviert für das spanlose Verschrauben im Bereich Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Vorteile durch die Spitzengeometrie:
- Kein Vorbohren
- Spanloses Verschrauben durch Materialverdrängung
- Kein Reinigen der Lüftungskanäle von Bohrspänen notwendig
- Höhere Auszugswerte durch den Kragenzug bei der Gewindeausformung
Verzinkte Bohrschrauben aus Stahl sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist.
Prüfbericht zur Dichtheit TZWL Dortmund Prüf.Nr.:M.78.06.375
- Verschraubungen von Lüftungskanälen und Rohren
- Befestigungen von z.B. Lüftungskanalwinkeln und Abhängungen an Lüftungskanälen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!