Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dünnblechschraube Lüftungsbau mit Pan Head DBS
Stahl verzinkt, blau passiviert für das spanlose Verschrauben im Bereich Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Vorteile durch die Spitzengeometrie:
- Kein Vorbohren
- Spanloses Verschrauben durch Materialverdrängung
- Kein Reinigen der Lüftungskanäle von Bohrspänen notwendig
- Höhere Auszugswerte durch den Kragenzug bei der Gewindeausformung
Verzinkte Bohrschrauben aus Stahl sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist.
Prüfbericht zur Dichtheit TZWL Dortmund Prüf.Nr.:M.78.06.375
- Verschraubungen von Lüftungskanälen und Rohren
- zu durchbohrende Blechdicken max.: 2 x 1,25 mm
- Befestigungen von z.B. WÜRTH VARIFIX® Lüftungskanalwinkeln und Abhängungen an Lüftungskanälen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!